Boulon à six pans creux Spartex CHC8X70EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC8X70EFA4-70ISO
Rubix :U600-8285085
Fabricant :476248 70/70
EAN :4043377246950


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
Détails articles : VIS CHC 8X70 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique HC, filetage complet A4-70 8X70/70 SW6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M8 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,95 € HT
/ 50 unités
112,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
70 mm
Matériau/finition
Surface de filetage
Diamètre métrique
M8