Boulon à six pans creux Spartex CHC20X280PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 280 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC20X280PFA2-70ISO
Rubix :U600-8285864
Fabricant :4762220 280
EAN :4043377258755


Résumé technique
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
Détails articles : VIS CHC 20X280 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 20X280 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 280 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M20 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 161,74 € HT
/ 10 unités
1 394,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
280 mm
Matériau/finition
Surface de filetage
Diamètre métrique
M20