Boulon à six pans creux Spartex CHC8X16EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC8X16EFA4-70ISO
Rubix :U600-8285167
Fabricant :476248 16
EAN :4043377065872


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 8X16 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 8X16 SW6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m8 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,42 € HT
/ 200 unités
134,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
Longueur
16 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
8 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m8