Boulon à six pans creux Spartex CHC8X150PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 150 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC8X150PFA4-70ISO
Rubix :U600-8285173
Fabricant :476248 150
EAN :4043377065865
VIS CHC 8X150 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur150 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 8X150 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 8X150 SW6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur150 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage8 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem8
Catégorie de qualitéa4-70
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw6
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,98 HT
/ 50 unités
206,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

150 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

8 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m8
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.