Boulon à six pans creux Spartex CHC6X65PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC6X65PFA2-70ISO
Rubix :U600-8285233
Fabricant :476226 65
EAN :4043377062017


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 6X65 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 6X65 SW5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m6 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,25 € HT
/ 100 unités
62,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
65 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
6 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m6