Boulon à six pans creux Spartex CHC5X65PFA4-80ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC5X65PFA4-80ISO
Rubix :U600-8285350
Fabricant :47624805 65
EAN :4043377261564


Résumé technique
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 5X65 A4 PF ISO 4762 INOX A4-80 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-80 5X65 SW4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m5 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,72 € HT
/ 200 unités
180,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
65 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
5 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m5