Boulon à six pans creux Spartex CHC5X40PFA4-80ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC5X40PFA4-80ISO
Rubix :U600-8285376
Fabricant :47624805 40
EAN :4043377067210


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 5X40 A4 PF ISO 4762 INOX A4-80 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-80 5X40 SW4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m5 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,38 € HT
/ 200 unités
119,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
40 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
5 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m5