Boulon à six pans creux Spartex CHC4X65PFA2-50ISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC4X65PFA2-50ISO
Rubix :U600-8285440
Fabricant :476224 65
EAN :4043377259233
VIS CHC 4X65 A2 PF ISO 4762 INOX A2-50 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur65 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 4X65 A2 PF ISO 4762 INOX A2-50 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-50 4X65 SW3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur65 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage4 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem4
Catégorie de qualitéa2-50
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw3
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,46 HT
/ 100 unités
44,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

65 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

4 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m4
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.