Boulon à six pans creux Spartex CHC3X35PFA2-50ISO, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC3X35PFA2-50ISO
Rubix :U600-8285531
Fabricant :476223 35
EAN :4043377060846


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 3X35 A2 PF ISO 4762 INOX A2-50 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-50 3X35 SW2,5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m3 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,75 € HT
/ 500 unités
69,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
35 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
3 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m3