Boulon à six pans creux Spartex CHC27X85EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M27 | Longueur: 85 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC27X85EFA4-70ISO
Rubix :U600-8285643
Fabricant :4762427 85
EAN :4043377260468
VIS CHC 27X85 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur85 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 27X85 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 27X85 SW19
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur85 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage27 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Diamètre métriquem27
Catégorie de qualitéa4-70
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw19
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
904,28 HT
/ 10 unités
1 085,13 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

85 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

27 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m27
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.