Boulon à six pans creux Spartex CHC24X240PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 240 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC24X240PFA2-70ISO
Rubix :U600-8285738
Fabricant :4762224 240
EAN :4043377258878


Résumé technique
| Longueur | 240 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 24X240 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 24X240 SW19
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 240 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m24 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw19 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 609,01 € HT
/ 10 unités
1 930,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
240 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
24 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m24