Boulon à six pans creux Spartex CHC20X100PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques
Références
Spartex :CHC20X100PFA4-70ISO
Rubix :U600-8285905
Fabricant :4762420 100
EAN :4043377064066
VIS CHC 20X100 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
brand logo
Résumé technique
Longueur100 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 20X100 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 20X100 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 912 / iso 4762
Diamètre de filetage20 mm
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem20
Catégorie de qualitéa4-70
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintesw17
Type de filetagemétrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
480,51 HT
/ 25 unités
576,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Diamètre de filetage

20 mm

Surface de filetage

Diamètre métrique

m20
Sélectionner les références (1325)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.