Boulon à six pans creux Spartex CHC2,5X30PFA2-50ISO, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC2,5X30PFA2-50ISO
Rubix :U600-8285926
Fabricant :4762225 30
EAN :4043377258984


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
Détails articles : VIS CHC 2,5X30 A2 PF ISO 4762 INOX A2-50 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-50 2,5X30 SW2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Taille empreinte | sw2 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,50 € HT
/ 1 000 unités
509,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
30 mm
Matériau/finition
Surface de filetage
Diamètre métrique
M2,5