Boulon à six pans creux Spartex CHC10X80EFA4-70ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC10X80EFA4-70ISO
Rubix :U600-8286294
Fabricant :4762410 80/80
EAN :4043377252470
VIS CHC 10X80 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 10X80 A4 EF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique HC, filetage complet A4-70 10X80/80 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM10
Catégorie de qualitéA4-70
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
166,18 HT
/ 50 unités
199,41 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.