Boulon à six pans creux Spartex FHC6X40PF10ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC6X40PF10ISO
Rubix :U600-8350117
Fabricant :010642.10000.0060.040
EAN :4043952600115


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS MET FHC 6X40 ISO10642 ACIER 10.9 (DIN7991)
Vis à tête fraisée HC 6X40 filt. partiel - SW4 acier 10.9 ISO 10642
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M6 |
| Catégorie de qualité | 10,9 |
| Forme de la tête | countersunk |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,72 € HT
/ 200 unités
68,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm