Boulon à six pans creux Spartex CHC6X20EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC6X20EFA2-70ISO
Rubix :U600-8285278
Fabricant :476226 20
EAN :4043377061836


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
Détails articles : VIS CHC 6X20 A2 EF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 6X20 SW5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 4762 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m6 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,00 € HT
/ 200 unités
48,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
20 mm
Matériau/finition
Diamètre de filetage
6 mm
Surface de filetage
Diamètre métrique
m6