Boulon à six pans creux Spartex CHC5X65PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 65 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC5X65PFA2-70ISO
Rubix :U600-8285352
Fabricant :476225 65
EAN :4043377061621
VIS CHC 5X65 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 5X65 A2 PF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 5X65 SW4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur65 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM5
Catégorie de qualitéA2-70
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage5 mm
Taille empreintesw4
Type de filetagemétrique
86,38 HT
/ 200 unités
103,66 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

65 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.