Vis à métaux filetage métrique Sandvik Coromant 5513 020-13, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 13.6 mm

Élément d'assemblage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :5513 020-13
Rubix :0033-0023914
Fabricant :5763175
VIS 5513 020-13

Résumé technique

Longueur13,6 mm
Matériau/finitionAcier
Diamètre métriqueM4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VIS 5513 020-13


Vis à tête fraisée

Informations techniques


Attributs
Longueur13,6 mm
Matériau/finitionAcier
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Diamètre de filetage4 mm
Type de filetagemétrique
Diamètre5,5 mm
7,75 € HT
/ unité
9,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.