Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB16X130EFA2-50, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB16X130EFA2-50
Rubix :U600-8284559
Fabricant :6912216 130
EAN :4043377147967


Résumé technique
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
Détails articles : VIS CHC BAS 16X130 A2 EF DIN6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 16X130 SW14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 130 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 6912 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Taille empreinte | sw14 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
670,93 € HT
/ 25 unités
805,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
130 mm