Vis à métaux filetage métrique Norelem 06130-062X70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 70 mm
Vis molete m10x60 br
Voir les informations techniquesRéférences
Norelem :06130-062X70
Rubix :0097-0381904
EAN :4059495058054


Résumé technique
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M6 |
Détails articles : VIS DE PRESSION M6X70 06130-062X70
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 70 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | moleté |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre | 18 mm |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,87 € HT
/ unité
21,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours