Vis à tête bombée Spartex BHCETX8X50EFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 7380

Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :BHCETX8X50EFA4-50
Rubix :U600-8287117
Fabricant :738024T8 50
EAN :4043377312068
VIS MET BHC TX 8X50 ISO 7380-2 EF INOX A4-50 738024T8 50
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET BHC TX 8X50 ISO 7380-2 EF INOX A4-50 738024T8 50


Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A4-50 8X50/50 T40
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normeiso 7380
Diamètre métriquem8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtebombée
Catégorie de qualitéa4-50
Taille empreintet40
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,89 HT
/ 100 unités
200,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Sélectionner les références (653)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.