Vis à tête bombée Spartex BHCETX8X120EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 120 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCETX8X120EFA2-50
Rubix :U600-8287142
Fabricant :738022T8 120
EAN :4043377315472


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC TX 8X120 ISO 7380-2 EF INOX A2-50 738022T8 120
Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A2-50 8X120/120 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,98 € HT
/ 50 unités
209,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm