Vis à tête bombée Spartex BHCETX6X70EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 70 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCETX6X70EFA2-50
Rubix :U600-8287158
Fabricant :738022T6 70
EAN :4043377315410


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC TX 6X70 ISO 7380-2 EF INOX A2-50 738022T6 70
Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A2-50 6X70/70 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,51 € HT
/ 100 unités
118,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm