Vis à tête bombée Spartex BHCETX5X18EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 18 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCETX5X18EFA2-50
Rubix :U600-8287232
Fabricant :738022T5 18
EAN :4043377242730


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC TX 5X18 ISO 7380-2 EF INOX A2-50 738022T5 18
Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A2-50 5X18/18 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,25 € HT
/ 500 unités
114,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
18 mm