Vis à tête bombée Spartex BHCETX4X45EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCETX4X45EFA2-50
Rubix :U600-8287256
Fabricant :738022T4 45
EAN :4043377315212


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC TX 4X45 ISO 7380-2 EF INOX A2-50 738022T4 45
Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A2-50 4X45/45 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,96 € HT
/ 200 unités
70,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm