Vis à tête bombée Spartex BHCE8X55EFA4-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 55 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE8X55EFA4-50
Rubix :U600-8287452
Fabricant :7380248 55
EAN :4043377267481


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET BHC 8X55 EF ISO 7380-2 EF INOX A4-50 7380248 55
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A4-50 8X55/55 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,18 € HT
/ 100 unités
161,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm