Vis à tête bombée Spartex BHCE8X50EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE8X50EFA2-50
Rubix :U600-8287455
Fabricant :7380228 50
EAN :4043377216502


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC 8X50 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 7380228 50
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A2-50 8X50/50 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,46 € HT
/ 100 unités
100,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm