Vis à tête bombée Spartex BHCE8X120EFA2-50, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 120 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE8X120EFA2-50
Rubix :U600-8287478
Fabricant :7380228 120
EAN :4043377266774


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC 8X120 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 7380228 120
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A2-50 8X120/120 sw5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,79 € HT
/ 50 unités
186,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm