Vis à tête bombée Spartex BHCE6X20EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 20 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE6X20EFA4-50ISO
Rubix :U600-8287515
Fabricant :7380246 20
EAN :4043377249791


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC 6X20 EF ISO 7380-2 EF INOX A4-50
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A4-50 6X20/20 sw4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,24 € HT
/ 200 unités
72,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
20 mm