Vis à tête bombée Spartex BHCE6X14EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE6X14EFA2-50
Rubix :U600-8287522
Fabricant :7380226 14
EAN :4043377216236


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC 6X14 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 7380226 14
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A2-50 6X14/14 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 14 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,46 € HT
/ 200 unités
41,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
14 mm