Vis à tête bombée Spartex BHCE6X10EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE6X10EFA2-50ISO
Rubix :U600-8287527
Fabricant :7380226 10
EAN :4043377216212


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC 6X10 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A2-50 6X10/10 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,00 € HT
/ 500 unités
135,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
10 mm