Vis à tête bombée Spartex BHCE4X4EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 4 mm | Norme: ISO 7380

Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :BHCE4X4EFA2-50
Rubix :U600-8287585
Fabricant :7380224 4
EAN :4043377216038
VIS MET BHC 4X4 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 7380224 4
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET BHC 4X4 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 7380224 4


Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A2-50 4X4/4 sw2,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normeiso 7380
Diamètre métriquem4
Type d'empreinte6 pans creux
Forme de la têtebombée
Catégorie de qualitéa2-50
Taille empreintesw2,5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,80 HT
/ 1 000 unités
203,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Sélectionner les références (653)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.