Vis à tête bombée Spartex BHCE4X45EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE4X45EFA4-50
Rubix :U600-8287586
Fabricant :7380244 45
EAN :4043377267269


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET BHC 4X45 EF ISO 7380-2 EF INOX A4-50 7380244 45
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A4-50 4X45/45 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,10 € HT
/ 200 unités
109,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm