Vis à tête bombée Spartex BHCTX4X35EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 35 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCTX4X35EFA4-50
Rubix :U600-8286921
Fabricant :738014T4 35
EAN :4043377313874


Résumé technique
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC 4X35 TX ISO 7380-1 EF INOX A4-50 738014T4 35
Vis à tête bombée à six lobes, filetage complet A4-50 4X35/35 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 35 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,50 € HT
/ 200 unités
88,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
35 mm