Vis à tête bombée Spartex VMTCLF6X20EFA1, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 85
Vis à tête bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCLF6X20EFA1
Rubix :U600-8301444
Fabricant :008545716 20
EAN :4043377228536


Résumé technique
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A5 |
| Norme | DIN 85 |
Détails articles : VIS T B FDU 6X20 EF DIN 85 INOX A1 008545716 20
Vis à tête bombée fendues A1 6X20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 20 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A5 |
| Norme | DIN 85 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
725,80 € HT
/ 500 unités
870,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
20 mm