Vis à tête bombée Spartex BHCE6X50EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCE6X50EFA2-50
Rubix :U600-8287503
Fabricant :7380226 50
EAN :4043377216335


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC 6X50 EF ISO 7380-2 EF INOX A2-50 7380226 50
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet A2-50 6X50/50 sw4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,61 € HT
/ 100 unités
54,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
50 mm