Vis à tête bombée Spartex BHCTX3X45EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCTX3X45EFA4-50
Rubix :U600-8286951
Fabricant :738014T3 45
EAN :4043377313737


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET BHC 3X45 TX ISO 7380-1 EF INOX A4-50 738014T3 45
Vis à tête bombée à six lobes, filetage complet A4-50 3X45/45 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,95 € HT
/ 500 unités
274,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm