Vis à tête bombée Spartex BHCTX2,5X5EFA4-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 5 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCTX2,5X5EFA4-50
Rubix :U600-8287001
Fabricant :738014T25 5
EAN :4043377386168


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET BHC 2,5X5 TX ISO 7380-1 EF INOX A4-50 738014T25 5
Vis à tête bombée à six lobes, filetage complet A4-50 2,5X5/5 T8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m2,5 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
551,70 € HT
/ 1 000 unités
662,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
5 mm