Vis à tête bombée Spartex BHCTX10X110EFA4-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 110 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCTX10X110EFA4-50
Rubix :U600-8287097
Fabricant :738014T10 110
EAN :4043377313195


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET BHC 10X110 TX ISO 7380-1 EF INOX A4-50 738014T10 110
Vis à tête bombée à six lobes, filetage complet A4-50 10X110/110 T50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | t50 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,42 € HT
/ 50 unités
344,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
110 mm