Vis à tête bombée Spartex BHC2X10EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 10 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHC2X10EFA2-50
Rubix :U600-8287973
Fabricant :7380122 10
EAN :4043377385093


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC 2X10 EF ISO 7380-1 INOX A2-50 7380122 10
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet A2-50 2X10/10 sw1,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw1,3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,60 € HT
/ 1 000 unités
631,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
10 mm