Vis à tête bombée Spartex VTBPH3X16EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7985
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBPH3X16EFA4-50
Rubix :U600-8290259
Fabricant :798543 16
EAN :4043377179074


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TB 3X16 EF DIN 7985 PH1 INOX A4-50 798543 16
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme A4-50 3X16 PH1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7985 |
| Diamètre métrique | m3 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,30 € HT
/ 500 unités
53,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm