Vis à tête bombée Spartex VTBPH1,6X4EFA4-50, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 7985
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTBPH1,6X4EFA4-50
Rubix :U600-8290351
Fabricant :7985416 4
EAN :4043377178787


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TB 1,6X4 EF DIN 7985 PH0 INOX A4-50 7985416 4
Vis à tête bombée à empreinte cruciforme A4-50 1,6X4 PH0
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 4 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7985 |
| Diamètre métrique | m1,6 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | ph0 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,80 € HT
/ 1 000 unités
185,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
4 mm