Vis à tête hexagonale Spartex THF6X10EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THF6X10EFA2-70
Rubix :U600-8275516
Fabricant :0933206 10
EAN :4043377088130


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH FDU 6X10 EF DIN 933 INOX A2-70 0933206 10
Vis à six pans fendues avec filetage Total A2-70 6X10 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,30 € HT
/ 500 unités
224,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
10 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M6