Vis à tête hexagonale Spartex TH30X110EFA4-70, Diamètre métrique: M30 | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH30X110EFA4-70
Rubix :U600-8277449
Fabricant :0933430 110
EAN :4043377095367


Résumé technique
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 30X110 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-70 30X110 SW46
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M30 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,97 € HT
/ 10 unités
643,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
110 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M30