Vis à tête hexagonale Spartex TH8X85EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 85 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH8X85EFA2-70
Rubix :U600-8275957
Fabricant :093328 85
EAN :4043377271273
VIS TH 8X85 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur85 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 8X85 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 8X85 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur85 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM8
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage8 mm
48,16 HT
/ 50 unités
57,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

85 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.