Vis à tête hexagonale Spartex TH10X80EF8ZISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 80 mm | Norme: ISO 4017
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH10X80EF8ZISO
Rubix :U600-8355351
Fabricant :004017.08100.0100.080
EAN :4043952449783


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
Détails articles : VIS TH 10X80 ZI EF ISO 4017 CLASSE 8.8 (SIM.DIN 933)
Vis métaux TH filetage total 10X80 - Hexagonal SW16 - acier zingué ISO 4017
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Catégorie de qualité | 8,8 |
| Norme | ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,07 € HT
/ 100 unités
61,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
80 mm