Vis à tête hexagonale Spartex TH14X55PFA2-70, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH14X55PFA2-70
Rubix :U600-8279140
Fabricant :0931214 55
EAN :4043377079909
VIS TH 14X55 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur55 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 14X55 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 14X55 SW22
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Diamètre de filetage14 mm
Normedin 931 / iso 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem14
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,81 HT
/ 50 unités
190,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

14 mm

Norme

Diamètre métrique

m14
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.