Vis à tête hexagonale Spartex TH8X270PFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 270 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH8X270PFA4-70
Rubix :U600-8276111
Fabricant :093148 270
EAN :4043377273291


Résumé technique
| Longueur | 270 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
Détails articles : VIS TH 8X270 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 8X270 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 270 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Norme | din 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,63 € HT
/ 25 unités
633,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
270 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
8 mm
Norme
Diamètre métrique
m8