Vis à tête hexagonale Spartex TH6X120EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH6X120EFA2-70
Rubix :U600-8276574
Fabricant :093326 120
EAN :4043377091543
VIS TH 6X120 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 6X120 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 6X120 SW10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage6 mm
95,90 HT
/ 100 unités
115,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

120 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.