Vis à tête hexagonale Spartex TH12X110EFA4-80, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH12X110EFA4-80
Rubix :U600-8279663
Fabricant :093348012 110
EAN :4043377245656


Résumé technique
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 12X110 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 12X110 SW19
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M12 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,79 € HT
/ 25 unités
143,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
110 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M12